SPZ 63X1-1108 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Einrillige Keilriemenscheiben mit SPZ-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:01SPZ063
Rubix:2249780
Hersteller:856236
EAN:3660338115257

Produktdetails : SPZ 63X1-1108 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPZ - Typ Taper–Buchse (1108) - Gusseisen GG25
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 63 mm |
| Anzahl der Rillen | 1 |
| Taper-Buchse | 1108 |
| Werkstoff | gusseisen gg25 |
| Typ | 1 |
| Kranzbreite | 16 mm |
| Außendurchmesser | 67 mm |
| Breite | 22 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std