SPB 170X8-3030 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Achtrillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:08SPB170
Rubix:2250328
Hersteller:856780
EAN:3660338120633

Produktdetails : SPB 170X8-3030 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB – Typ Spannhülse (3030) – Gusseisen GG25
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 170 mm |
| Anzahl der Rillen | 8 |
| Taper-Buchse | 3030 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Typ | 3 |
| Kranzbreite | 158 mm |
| Außendurchmesser | 177 mm |
| Breite | 76 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
199,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std