SPZ 160X3-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Dreirillige Keilriemenscheiben mit SPZ-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:03SPZ160
Rubix:2249978
Hersteller:856454
EAN:3660338117411
SPZ 160X3-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Richtdurchmesser160 mm
Anzahl der Rillen3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ 160X3-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPZ - Typ Taper–Buchse (2012) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Richtdurchmesser160 mm
Anzahl der Rillen3
Taper-Buchse2012
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ2
Kranzbreite40 mm
Außendurchmesser164 mm
Breite32 mm
56,06 exkl. MwSt.
/ Stück
66,71 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std