Referenzen
INA:LFR50/5-6-2RS-RB-HLC
Rubix:25800
EAN:4012802472028



Produktdetails : LFR50/5-6-2RSR-RB Laufrolle
Festlager-Führungsrollen, doppelreihig, beidseitig mit Spaltabdichtungen, mit Korrosionsschutz
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | lfr-2rs-rb-hlc |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl (100cr6) |
| Käfig | plastik |
| Gewicht | 0,01 kg |
| Stärke | 10,5 mm |
| Norm | DIN 620 |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1630 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 900 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
