729865 B Fühllehre 29 Blatt SKF

Fühllehre 29 Blatt

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:729865 B
Rubix:17100
EAN:7316577079855
729865 B Fühllehre 29 Blatt SKF

Technische Zusammenfassung

Messumfang0,05 mm
Anzahl Elemente29
Werkstoffstahl (käfig)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 729865 B Fühllehre 29 Blatt SKF


Diese Fühlerlehren ermöglichen eine zuverlässige Messung des inneren Spiels mechanischer Systeme, insbesondere bei der Montage von Wälzlagern, um eine optimale Passung zu gewährleisten.

Eigenschaften:
Der SKF-Fühlerlehrensatz 729865 B dient der präzisen Messung von Lagerspielen, insbesondere bei Pendelrollenlagern, um eine optimale Montage auf Kegelwellen oder Spannhülsen sicherzustellen. Jede Lehre hat eine einheitliche Länge von 200 mm und ist einzeln mit ihrer Dicke gekennzeichnet, was eine schnelle und einfache Identifikation ermöglicht. Die Lehren sind in einem robusten Edelstahlgehäuse untergebracht, welches für sicheren Schutz bei der Lagerung und beim Transport sorgt. Das Werkzeug eignet sich ideal für Fachkräfte aus der Instandhaltung oder Montage, die bei Kontrollvorgängen auf Zuverlässigkeit und Effizienz setzen. Es ist perfekt geeignet für den manuellen Einsatz im Rahmen der SKF-Montagemethode ohne axiales Einpressen.

Spezifikationen:
• SKF-Referenz: 729865 B
• Gesamtanzahl der Blätter: 29
• Länge jedes Blattes: 200 mm
• Breite jedes Blattes: 13 mm
• Verfügbare Dicken: von 0,05 mm bis 1,00 mm
(0,05 mm; 0,09 mm; 0,10 mm; 0,11 mm; 0,12 mm; 0,13 mm; 0,14 mm; 0,15 mm; 0,16 mm; 0,17 mm; 0,18 mm; 0,19 mm; 0,20 mm; 0,25 mm; 0,30 mm; 0,35 mm; 0,40 mm; 0,45 mm; 0,50 mm; 0,55 mm; 0,60 mm; 0,65 mm; 0,70 mm; 0,75 mm; 0,80 mm; 0,85 mm; 0,90 mm; 0,95 mm; 1,00 mm)
• Material: Federstahllegierung mit hohem Kohlenstoffgehalt, gehärtet und poliert
• Einzelkennzeichnung der Dicke auf jedem Blatt
• Schutzgehäuse: Edelstahl
• Beschichtung: keine
• Lieferumfang: Kunststoff-Aufbewahrungsbox
• Gewicht: 260 g
• Dickentoleranzen:
- Bis 0,10 mm: +0,007 / -0,005 mm
- Von 0,11 bis 0,35 mm: +0,010 / -0,005 mm
- Von 0,36 bis 0,65 mm: +0,015 / -0,007 mm
- Ab 0,65 mm: +0,020 / -0,009 mm

Informationen zur Marke:
SKF ist ein weltweit tätiger Industriekonzern, der 1907 in Schweden gegründet wurde und auf rotierende Technologien spezialisiert ist. Die Marke zeichnet sich durch kontinuierliche Innovationskraft in den Bereichen Lager, Dichtungssysteme, Mechatronik und Instandhaltungsdienstleistungen aus. Mit starkem Engagement für Nachhaltigkeit entwickelt SKF Lösungen, die zur Energieeffizienz beitragen und Emissionen reduzieren. Die Kompetenz des Unternehmens ist in zahlreichen Industriebranchen anerkannt, darunter Luftfahrt, Bahn, Automobilindustrie und Energieerzeugung.

Stärken

• Präzise Messung des Lagerspiels
• 29 Blätter für einen großen Fühlbereich
• 200 mm lange Blätter für optimale Zugänglichkeit
• Robustes, langlebiges Material für intensiven professionellen Einsatz
• Ideal für SKF-Montagemethode ohne axiales Einpressen

Anwendungen

Dieses Produkt wird besonders empfohlen für die Montage von Pendelrollenlagern ohne Verwendung der Einpressmethode. Es ist zur genauen Kontrolle des radialen Lagerspiels geeignet, um eine enge Passung gemäß technischen Spezifikationen sicherzustellen. Das Werkzeug ist unverzichtbar in der industriellen Wartung, im mechanischen Montagebereich oder in der Qualitätskontrolle. Ebenso eignet es sich zur Prüfung mechanischer Spiele in anderen hochpräzisen Anwendungen, etwa in der Energiebranche, im Transportwesen oder in der schweren Industrieproduktion.

Technische Informationen


Attribute
Messumfang0,05 mm
Anzahl Elemente29
Werkstoffstahl (käfig)
Länge200 mm
Zolltarifcode90173000
88,54 exkl. MwSt.
/ Stück
105,36 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std