702 13 M Fühlerlehrenfächer 0,05 - 1,00 mm

Fühlerlehre im Halter 702

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:702 13 M
Rubix:1244211
Hersteller:6547790
EAN:4010886654774
702 13 M Fühlerlehrenfächer 0,05 - 1,00 mm

Technische Zusammenfassung

Klingenanzahl8
Länge100 mm
Maximale Dicke0,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 702 13 M Fühlerlehrenfächer 0,05 - 1,00 mm


Für Messarbeiten, bei denen verschiedene Referenzstärken erforderlich sind, vereint diese Gedore Fühlerlehre bis zu 21 präzisionskalibrierte Messblätter in einem kompakten, klappbaren Werkzeug. Der vernickelte Griff schützt die Messblätter zuverlässig während Transport und Lagerung.

Eigenschaften:
Die Gedore Fühlerlehre 702 eignet sich zum Messen und Prüfen mechanischer Spaltmaße sowie Funktionsspiele mithilfe kalibrierter Messblätter unterschiedlicher Stärke. Die Messblätter sind auf einer gemeinsamen Achse montiert und lassen sich fächerförmig ausklappen, wodurch die gewünschte Blattstärke schnell ausgewählt werden kann. Dank der klappbaren Konstruktion lässt sich die Fühlerlehre platzsparend verstauen. Im geschlossenen Zustand dient der vernickelte Griff gleichzeitig als Schutzgehäuse für die Messblätter.

Spezifikationen:
• Messblattlänge: 100 mm
• Griffausführung: vernickelt
• Art.-Nr. 702 8 M: 8 Messblätter, Blattstärken 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 mm, Gewicht 0,037 kg
• Art.-Nr. 702 88 M: 8 Messblätter, Blattstärken 0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,06 - 0,07 - 0,08 - 0,09 - 0,10 mm, Gewicht 0,027 kg
• Art.-Nr. 702 13 M: 13 Messblätter, Blattstärken 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 mm, Gewicht 0,065 kg
• Art.-Nr. 702 20 M: 20 Messblätter, Blattstärken 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,85 - 0,90 - 0,95 - 1,00 mm, Gewicht 0,100 kg
• Art.-Nr. 702 21 M: 21 Messblätter, Blattstärken 0,10 - 0,12 - 0,14 - 0,16 - 0,18 - 0,20 - 0,22 - 0,24 - 0,26 - 0,28 - 0,30 - 0,32 - 0,34 - 0,36 - 0,38 - 0,40 - 0,42 - 0,44 - 0,46 - 0,48 - 0,50 mm, Gewicht 0,068 kg

Stärken

• Schnelle Auswahl der gewünschten Blattstärke durch fächerförmig ausklappbare Messblätter
• Zuverlässiger Schutz der Messblätter durch den klappbaren, vernickelten Griff
• Große Variantenvielfalt mit 8 bis 21 Messblättern je nach Ausführung
• Kompakte Bauweise für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung

Anwendungen

Dieses Fühlerlehren-Satz eignet sich für Mess-, Prüf- und Einstellarbeiten in der Instandhaltung, im allgemeinen Maschinenbau, in der Kfz-Werkstatt, im Anlagen- und Maschinenbau sowie bei der Montagekontrolle. Er wird zur Überprüfung von Funktionsspielen, zur Kontrolle von Abständen zwischen Bauteilen sowie für präzise Einstellarbeiten mit kalibrierten Messblättern eingesetzt.

Technische Informationen


Attribute
Klingenanzahl8
Länge100 mm
Maximale Dicke0,5 mm
Minimale Dicke0,05 mm
Zolltarifcode90318020
78,10 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
92,94 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen