STW-11095/20 Präzisions-Fühlerlehren

Werkzeug

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Stahlwille:74240002
Rubix:1691601
EAN:4018754045556
STW-11095/20 Präzisions-Fühlerlehren

Technische Zusammenfassung

Messumfang1 mm
Anzahl Elemente20
Werkstoffin vernickelter schale mit konischen platten
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : STW-11095/20 Präzisions-Fühlerlehren


Für hochpräzise Messungen konzipiert, bieten die Stahlwille Fühlerlehren-Sätze maximale Zuverlässigkeit und hervorragende Ablesbarkeit.

Eigenschaften:
Die Stahlwille Fühlerlehren sind speziell für hochpräzise Maßprüfungen in der Industrie entwickelt. Die konischen Blätter bestehen aus gehärtetem Federstahl, was eine ausgezeichnete Maßstabilität und hohe Verformungsbeständigkeit gewährleistet. Das vernickelte Metallgehäuse schützt zuverlässig vor Korrosion und mechanischen Einwirkungen und ermöglicht zugleich eine sichere Handhabung. Eine integrierte Feststellschraube hält die Lehre in der gewünschten Position offen. Jedes Blatt ist sorgfältig gefertigt und mit einer dauerhaft gravierten Skala versehen, die eine klare Ablesung ermöglicht, ohne die Leichtgängigkeit beim Messen zu beeinträchtigen.

Spezifikationen:
• Blattlänge: 100 mm (alle Modelle)
• Material: gehärteter Federstahl
• Blattform: konisch
• Oberfläche: vernickeltes Gehäuse
• Mechanismus: Feststellschraube zur Positionssicherung
• Ausführung: Präzisions-Fühlerlehren-Satz
• Modell 11095/13 (74240001)
• Anzahl Blätter: 13
• Stärken: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00 mm
• Gewicht: 62 g
• Modell 11095/20 (74240002)
• Anzahl Blätter: 20
• Stärken: 0,05–1,00 mm in 0,05-mm-Schritten (inkl. 0,05–0,95 mm)
• Gewicht: 96 g
• Modell 11097/26 (74240005)
• Anzahl Blätter: 26
• Stärken: 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09 sowie 0,10–1,00 mm in 0,05-mm-Schritten
• Gewicht: 80 g

Normen:
Die Stahlwille Fühlerlehren entsprechen den Toleranzen der Norm T2. Diese Norm sichert höchste Fertigungspräzision für anspruchsvolle industrielle Messungen und gewährleistet Austauschbarkeit sowie Reproduzierbarkeit der Ergebnisse im Rahmen strenger Qualitätskontrollen.

Markeninformationen:
Gegründet 1862 in Deutschland, zählt Stahlwille heute zu den führenden Herstellern im Bereich Präzisionswerkzeuge. Die Marke steht für kompromisslose Qualität, Arbeitssicherheit und technische Innovation. Die Fertigung erfolgt größtenteils in Deutschland, was für ein hohes Maß an Zuverlässigkeit sorgt. Stahlwille ist weltweit in über 90 Ländern vertreten und arbeitet eng mit Branchen wie Industrie, Luftfahrt und Automobilbau zusammen.

Stärken

-Kegelförmige Klinge

Anwendungen

Die Stahlwille Fühlerlehren sind die ideale Wahl für Fachkräfte in Wartung, Qualitätssicherung und industrieller Fertigung. Sie eignen sich perfekt zur Messung von Passungen, Kontrolle von Spalten, Justage mechanischer Bauteile und Kalibrierung von Maschinen. Typische Einsatzgebiete finden sich in der Luft- und Raumfahrt, im Automobilbau, in der Feinmechanik sowie in industriellen Wartungsbetrieben.

Technische Informationen


Attribute
Messumfang1 mm
Anzahl Elemente20
Werkstoffin vernickelter schale mit konischen platten
Länge100 mm
Genauigkeit0,05 mm
Zolltarifcode90318020
14,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,02 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen