729865 A Fühllehre SKF

Fühllehre

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:729865 A
Rubix:17099
EAN:7316577079848
729865 A Fühllehre SKF

Technische Zusammenfassung

Messumfang0,3 mm
Anzahl Elemente13
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 729865 A Fühllehre SKF


Diese Fühllehre ermöglichen eine zuverlässige Messung des inneren Spiels mechanischer Systeme, insbesondere beim Einbau von Wälzlagern, um eine optimale Passung sicherzustellen.

Eigenschaften:
Das SKF Blattmaß-Set 729865 A wurde speziell entwickelt, um das innere Spiel präzise zu messen, insbesondere bei Tonnenlagern. Jedes der 100 mm langen Blätter ist einzeln gekennzeichnet, um die jeweilige Dicke leicht identifizieren zu können. Das kompakte Set wird in einem leichten Kunststoffetui geliefert, das die Blätter beim Transport und bei der Lagerung zuverlässig schützt. Dieses Werkzeug eignet sich ideal für Instandhaltungstechniker und Monteure, die auf Präzision, Kompaktheit und Zuverlässigkeit bei ihren Kontrollarbeiten angewiesen sind. Es ist außerdem kompatibel mit der manuellen SKF Methode ohne axiales Eindrücken.

Spezifikationen:
• SKF-Referenz: 729865 A
• Gesamtanzahl der Blätter: 13
• Länge jedes Blattes: 100 mm
• Breite jedes Blattes: 10 mm
• Verfügbare Dicken: (0,03 mm; 0,04 mm; 0,05 mm; 0,06 mm; 0,07 mm; 0,08 mm; 0,09 mm; 0,10 mm; 0,12 mm; 0,14 mm; 0,15 mm; 0,20 mm; 0,30 mm)
• Material: Gehärteter und polierter Federstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt
• Einzelmarkierung der Dicke auf jedem Blatt
• Schutzhülle: Edelstahl
• Lieferumfang: Kunststoff-Aufbewahrungsetui
• Dickentoleranzen:
- Bis 0,10 mm: +0,007 / -0,005 mm
- Über 0,10 mm: +0,010 / -0,005 mm

Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit tätiger Industriekonzern, welcher 1907 in Schweden gegründet wurde und auf rotierende Technologien spezialisiert ist. Die Marke zeichnet sich durch kontinuierliche Innovationskraft in den Bereichen Lagertechnik, Dichtungssysteme, Mechatronik und Wartungsservices aus. Mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit entwickelt das Unternehmen Lösungen, die zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Emissionsreduktion beitragen. Das Know-how von SKF wird in zahlreichen Industriezweigen geschätzt, von der Luftfahrt über die Bahn- und Automobilindustrie bis hin zur Energieerzeugung.

Stärken

• Kompaktes Format – ideal für den Einsatz vor Ort
• 13 Blätter decken einen breiten Bereich feiner Stärken ab
• Kurze 100-mm-Blätter ermöglichen bessere Handhabung in engen Räumen
• Maßhaltigkeit gemäß enger Toleranzen
• Einsetzbar für die Montage auf konischem Schaft oder Spannhülse
• Kompatibel mit der SKF Methode ohne axiales Eindrücken

Anwendungen

Dieses Produkt ist für Anwendungen konzipiert, bei denen die präzise Kontrolle des radialen Lagerspiels entscheidend ist. Besonders hilfreich ist es bei der Montage von Tonnenlagern ohne die axiale Eindrückmethode. Es eignet sich auch zur Kontrolle von Lagerspielen bei Lagern auf konischen Wellen oder mit Spannhülsen. Dieses Blattmaß ist ideal für industrielle Umgebungen, in denen Kompaktheit, Zuverlässigkeit und präzise Kontrolle gefragt sind, wie z. B. in der allgemeinen Mechanik, der vorbeugenden Instandhaltung und der Präzisionsmontage.

Technische Informationen


Attribute
Messumfang0,3 mm
Anzahl Elemente13
Werkstoffstahl
Länge100 mm
Genauigkeitsehr hohe genauigkeit
Zolltarifcode90173000
39,52 exkl. MwSt.
/ Stück
47,03 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std