804 Praezisions-Fuehlerlehre metrisch

Präzisions Fühlerlehre metrisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:804
Rubix:1568444
EAN:3148512017509
804 Präzisions Fühlerlehre metrisch

Technische Zusammenfassung

Messumfang1 mm
Anzahl Elemente19
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 804 Praezisions-Fuehlerlehre metrisch


Eigenschaften:
Dieses Facom Fühlerlehren-Set mit runder Spitze, Referenz 804, umfasst 19 präzise kalibrierte Blättchen zur Messung von Spaltmaßen zwischen 0,04 mm und 1,00 mm. Im zusammengeklappten Zustand werden die Lehren durch eine robuste Stahlhülle geschützt. Jedes 90 mm lange Blatt ist dauerhaft graviert und ermöglicht eine sofortige, exakte Ablesung. Dank der abgerundeten Spitzen lassen sich schwer zugängliche Bereiche erreichen, ohne empfindliche Bauteile zu beschädigen. Die Konstruktion gewährleistet eine hohe Bedienfreundlichkeit, selbst in beengten Arbeitsumgebungen.

Spezifikationen:
• Anzahl der Blätter: 19
• Messbereich: 0,04 mm bis 1,00 mm
• Stufen der Blattstärken: variabel je nach Blatt
• Länge der Blätter: 90 mm
• Blattform: rundes Ende
• Gravur: dauerhafte Größenkennzeichnung auf jedem Blatt
• Gesamtgewicht: 60 g
• Fixiermechanismus: Rändelschraube

Markeninformationen:
Facom, gegründet 1918, ist eine traditionsreiche Marke im Bereich professioneller Handwerkzeuge. Mit über 100 Jahren Erfahrung ist das Unternehmen in mehr als 100 Ländern vertreten und beliefert Anwender in Industrie, Luft- und Raumfahrt, Automobil- sowie Schienenfahrzeugtechnik. Facom steht für höchste Produktqualität, kontinuierliche Innovation und langlebige Lösungen. Mit einem Sortiment von über 10.000 Referenzen entwickelt die Marke Werkzeuge, die optimal auf die Bedürfnisse professioneller Anwender abgestimmt sind.

Stärken

• Lebenslange Garantie – ein Symbol für Zuverlässigkeit und nachhaltige Investition im professionellen Einsatz
• Dauerhafte Gravur für schnelles, fehlerfreies Ablesen – auch bei schlechten Lichtverhältnissen
• Abgerundete Spitzen für problemlosen Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen ohne Beschädigungsrisiko
• Großer Messbereich für alle gängigen Anwendungen bei Prüfung, Kontrolle und Justierung von Spaltmaßen

Anwendungen

Die Facom Fühlerlehren sind ideal zur präzisen Kontrolle, Kalibrierung und Einstellung mechanischer Spaltmaße in industriellen Umgebungen. Besonders nützlich sind sie in der Instandhaltung von Werkzeugmaschinen, im Maschinenbau, in der Automobilindustrie, bei Motorreparaturen sowie in der Werkstatt-Messtechnik.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)134x40x15 mm
Gewicht der Verpackung60 g
Messumfang1 mm
Anzahl Elemente19
Werkstoffstahl
Länge9 mm
Genauigkeitklingenstärke, eingeteilt in 1/100 mm (0,01 mm)
Zolltarifcode90173000
12,60 exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen