1544 (BAHCO) Fühlerlehre - Beinhaltet 26 Lehren, 0,03-1 mm
Professionelle Fühlerlehren mit 26 Klingen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bahco:1544
Rubix:1308049
EAN:7311518276560

Dokumente
Produktdetails : 1544 (BAHCO) Fühlerlehre - Beinhaltet 26 Lehren, 0,03-1 mm
Die Bahco Fühlerlehre 1544 ist ein Präzisionswerkzeug, das speziell für Fachleute entwickelt wurde, die feinste Spaltmaße exakt prüfen müssen. Sie eignet sich für zahlreiche industrielle, mechanische und Wartungsanwendungen und ermöglicht dank ihrer 26 exakt kalibrierten Blätter präzise Einstellungen bei kritischen Justierungen. Sie ist ideal für das Einstellen von Ventilabständen, die Kontrolle von Passungen zwischen zwei Teilen oder das Überprüfen von Verschleiß.
Eigenschaften:
Die Bahco 1544 Fühlerlehre umfasst 26 Blätter aus hochwertigem Stahl, welche eine zuverlässige und konstante Messung gewährleisten. Das Werkzeug misst ausschließlich in metrischen Einheiten, was den Einsatz in präzisionskritischen Umgebungen erleichtert. Die Blätter sind fest an einer zentralen Achse fixiert und lassen sich einzeln ausklappen, um eine einfache Handhabung zu ermöglichen.
Spezifikationen:
• Anzahl der Blätter: 26
• Blattlänge: 100 mm
• Messbereich: 0,03 mm bis 1 mm
• Nur in metrischen Einheiten
• Gesamtgewicht: 95 g
• Messschritte:
- 0,03 mm bis 0,10 mm in 0,01-mm-Schritten
- 0,10 mm bis 1 mm in 0,05-mm-Schritten
Informationen zur Marke:
Bahco ist eine Premium-Marke für Werkzeuge, die den hohen Ansprüchen von Profis in Bauwesen, Automobilindustrie, Weinbau, industrieller Metallbearbeitung, Landschaftspflege und zahlreichen anderen Branchen gerecht wird. Seit der Gründung im Jahr 1886 prägt Bahco die Geschichte mit bedeutenden Erfindungen wie dem verstellbaren Rohrschlüssel, dem Rollgabelschlüssel, ergonomischen Mehrkomponenten-Griffen und Sandflex®-Sägeblättern – insgesamt über 400 Patente. Das markante Logo mit dem Fisch am Haken symbolisiert die Verpflichtung zur Spitzenqualität bei Stahl. Heute ist Bahco Teil der SNA Europe Gruppe und bietet mehr tausende Produkte, die modernste Technologie, Ergonomie und über hundert Jahre Erfahrung vereinen, für mehr Leistung, Zuverlässigkeit und Produktivität im professionellen Einsatz.
Eigenschaften:
Die Bahco 1544 Fühlerlehre umfasst 26 Blätter aus hochwertigem Stahl, welche eine zuverlässige und konstante Messung gewährleisten. Das Werkzeug misst ausschließlich in metrischen Einheiten, was den Einsatz in präzisionskritischen Umgebungen erleichtert. Die Blätter sind fest an einer zentralen Achse fixiert und lassen sich einzeln ausklappen, um eine einfache Handhabung zu ermöglichen.
Spezifikationen:
• Anzahl der Blätter: 26
• Blattlänge: 100 mm
• Messbereich: 0,03 mm bis 1 mm
• Nur in metrischen Einheiten
• Gesamtgewicht: 95 g
• Messschritte:
- 0,03 mm bis 0,10 mm in 0,01-mm-Schritten
- 0,10 mm bis 1 mm in 0,05-mm-Schritten
Informationen zur Marke:
Bahco ist eine Premium-Marke für Werkzeuge, die den hohen Ansprüchen von Profis in Bauwesen, Automobilindustrie, Weinbau, industrieller Metallbearbeitung, Landschaftspflege und zahlreichen anderen Branchen gerecht wird. Seit der Gründung im Jahr 1886 prägt Bahco die Geschichte mit bedeutenden Erfindungen wie dem verstellbaren Rohrschlüssel, dem Rollgabelschlüssel, ergonomischen Mehrkomponenten-Griffen und Sandflex®-Sägeblättern – insgesamt über 400 Patente. Das markante Logo mit dem Fisch am Haken symbolisiert die Verpflichtung zur Spitzenqualität bei Stahl. Heute ist Bahco Teil der SNA Europe Gruppe und bietet mehr tausende Produkte, die modernste Technologie, Ergonomie und über hundert Jahre Erfahrung vereinen, für mehr Leistung, Zuverlässigkeit und Produktivität im professionellen Einsatz.
Stärken
• Präzise Messungen für feine Justierungen und Spaltkontrollen
• Großer Messbereich mit abgestuften Inkrementen für maximale Flexibilität
• Robuste Konstruktion mit Stahlblättern
• Kompaktes Format für optimale Mobilität
• Großer Messbereich mit abgestuften Inkrementen für maximale Flexibilität
• Robuste Konstruktion mit Stahlblättern
• Kompaktes Format für optimale Mobilität
Anwendungen
Die Bahco 1544 Fühlerlehre wird für vielfältige Anwendungen eingesetzt, wie das Einstellen von Ventilspiel, die Überprüfung von Lagerluft oder das Kontrollieren von Verschleiß an mechanischen Bauteilen. Sie ist ideal für Reparaturwerkstätten, industrielle Produktionsstätten sowie für Wartungsumgebungen, in denen höchste Präzision gefragt ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Messumfang | 1 mm |
| Anzahl Elemente | 26 |
| Werkstoff | stahl |
| Länge | 100 mm |
| Genauigkeit | 0,05 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen