Referenzen
Format:44810001, 9444810001
Rubix:1557971
Hersteller:44810001
EAN:4317784137126
Produktdetails : 9444810001 DIN-Gewindeschieber 260x50mm
DIN-Gewindeschieber 260x50mm FORMAT
DIN-Gewindeschieber Ausführung: Aus Aluminium, eloxiert, tiefschwarzer Druck, kratzfest versiegelt, mit Tabellen auf Vorder- und Rückseite für metrisches ISO-Regelgewinde (DIN 13), Whitworth-Gewinde (DIN 11), Whitworth-Rohrgewinde (DIN 259). Anwendung: Zur direkten Ablesung aller wesentlichen theoretischen Gewindemaße sowie der Keilbreite, der Keilhöhe und der Wellen- und Nabennuttiefen für 10-500 mm Wellen-Ø.
DIN-Gewindeschieber Ausführung: Aus Aluminium, eloxiert, tiefschwarzer Druck, kratzfest versiegelt, mit Tabellen auf Vorder- und Rückseite für metrisches ISO-Regelgewinde (DIN 13), Whitworth-Gewinde (DIN 11), Whitworth-Rohrgewinde (DIN 259). Anwendung: Zur direkten Ablesung aller wesentlichen theoretischen Gewindemaße sowie der Keilbreite, der Keilhöhe und der Wellen- und Nabennuttiefen für 10-500 mm Wellen-Ø.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90173000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

