Referenzen
Format:44830021, 9444830021
Rubix:1558085
Hersteller:9444830021
EAN:4317784287043
Produktdetails : 9444830021 Fühlerlehre 21 Blatt 0,05-2mm
Präzisions-Fühlerlehre 21 Blatt 0,05-2mm FORMAT
Präzisions-Fühlerlehre. Ausführung: Einzeln, mit Größe beschriftet, konisch zulaufend in hochglanz-vernickelter Schale, mit Feststellmutter. Anwendung: Zum Prüfen von Zwischenräumen, Kontaktabständen etc. Blätter aus gehärtetem Federstahl, einzeln, mit Größe beschriftet, konisch zulaufend in hochglanz-vernickelter Schale, mit Feststellmutter. Messbereich mm: 0,05-2,00 bis 0,1 mm um 0,05 mm, darüber um 0,1 mm steigend
Präzisions-Fühlerlehre. Ausführung: Einzeln, mit Größe beschriftet, konisch zulaufend in hochglanz-vernickelter Schale, mit Feststellmutter. Anwendung: Zum Prüfen von Zwischenräumen, Kontaktabständen etc. Blätter aus gehärtetem Federstahl, einzeln, mit Größe beschriftet, konisch zulaufend in hochglanz-vernickelter Schale, mit Feststellmutter. Messbereich mm: 0,05-2,00 bis 0,1 mm um 0,05 mm, darüber um 0,1 mm steigend
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90173000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

