1547 (BAHCO) Fühlerlehre - Beinhaltet 20 Lehren, 0,05-1 mm

Professionelle Fühlerlehren mit 20 Klingen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bahco:1547
Rubix:1308067
EAN:7311518276577
1547 (BAHCO) Fühlerlehre - Beinhaltet 20 Lehren, 0,05-1 mm

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente20
Werkstoffstahl
Länge100 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 1547 (BAHCO) Fühlerlehre - Beinhaltet 20 Lehren, 0,05-1 mm


Konzipiert für präzise Messarbeiten ermöglicht das Fühlerlehren-Set Bahco 1547 eine schnelle Kontrolle von Funktionsspielen. Die kompakte Bauweise und das integrierte Metallgehäuse erleichtern den Einsatz sowohl direkt am Arbeitsplatz als auch in der Werkstatt.

Eigenschaften:
Die Fühlerlehren von Bahco werden zum Messen und Einstellen von Abständen, Funktionsspielen oder Zwischenräumen bei Montage- und Wartungsarbeiten eingesetzt. Die 20 Blätter sind fächerförmig an einem einzigen Halter angeordnet, sodass die passende Stärke schnell ausgewählt werden kann. Das Werkzeug lässt sich in das integrierte Metallgehäuse einklappen, wodurch das Risiko von Beschädigungen beim Transport oder bei der Lagerung reduziert wird. Die ausschließlich metrische Skalierung gewährleistet eine mit gängigen industriellen Standards übereinstimmende Ablesung.

Spezifikationen:
• Anzahl der Blätter: 20
• Messbereich: 0,05 bis 1 mm
• Abstufung: 0,05 mm
• Blattlänge: 100 mm
• Blattform: konisch zulaufend
• Messsystem: nur metrisch
• Gesamtgewicht: 92 g
• Stärke auf jedem Blatt eingraviert

Stärken

• Erleichtert die präzise Einstellung von Funktionsspielen dank eines Messbereichs mit gleichmäßiger Abstufung
• Reduziert die Auswahlzeit der passenden Stärke durch die fächerförmige Anordnung an einem einzigen Halter
• Schützt die Blätter beim Transport durch das integrierte Metallgehäuse
• Ermöglicht eine komfortable Handhabung am Arbeitsplatz durch das kompakte Format

Anwendungen

Die Fühlerlehren Bahco 1547 kommen bei Kontroll- und Einstellarbeiten in Fertigungswerkstätten, in der mechanischen Instandhaltung oder bei Montagearbeiten mit fein einzustellenden Spielen zum Einsatz. Sie werden von Instandhaltungstechnikern, Mechanikern, Monteuren und Werkstattleitern verwendet, um Abstände zwischen Bauteilen zu prüfen, das Ventilspiel einzustellen, mechanische Komponenten anzupassen oder Funktionsabstände in verschiedenen industriellen Umgebungen zu kontrollieren, wie z. B. in der Werkstatt, der Instandhaltungsabteilung, im Produktionsbetrieb usw.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht100 g
Anzahl Elemente20
Werkstoffstahl
Länge100 mm
Genauigkeit0,01
Zolltarifcode82041100
14,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen