Spannschlüssel Gedore 31 KR 12-24, Typ: Knarrenschlüssel | Öffnung: 24 | Länge: 305 mm
Freilaufknarre mit Ring
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:31 KR 12-24
Rubix:1045740
Hersteller:6254850
EAN:4010886625484

Produktdetails : 31 KR 12-24 Freilaufknarre 12 Zoll mit Ring UD-Profil 24mm
Friktionsschlüssel (No. 31 K) mit auswechselbaren 12-kant UD-Profil bzw. Doppelsechskant Einsatzringen (No. 31 R), 6-kant Ringe auf Anfrage lieferbar, Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau, Bis 30" flacher Schaft, ab 35" mit Aufsteckrohr, Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Knarre 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm
Friktionsschlüssel (No. 31 K) mit auswechselbaren 12-kant UD-Profil bzw. Doppelsechskant Einsatzringen (No. 31 R), 6-kant Ringe auf Anfrage lieferbar, Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau, Bis 30" flacher Schaft, ab 35" mit Aufsteckrohr, Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 497 g |
|---|---|
| Öffnung | 24 |
| Länge | 305 mm |
| Typ | knarrenschlüssel |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen