5044463 Rollgabelschluessel verchromt 100mm

Verstellbarer Schraubenschlüssel - Chrom

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:5044463
Rubix:2515479
EAN:3660338482373
5044463 Rollgabelschluessel verchromt 100mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung13
Länge100 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 5044463 Rollgabelschluessel verchromt 100mm


  • Norm: ISO 6787
  • Chrom-Vanadium-Stahl mit Chrom-Finish für zusätzliche Haltbarkeit 
  • Bessere Zugänglichkeit dank der 22,5°-Neigung des Kopfes 
  • Messskala in mm auf der Backe zum schnellen Ermitteln der Größe von Muttern, Rohren usw. 
  • Perfekt parallele Backenflächen
  • Ergonomischer Griff mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung
  • Verjüngter Griff für besseren Halt und geringeres Gewicht bei großen Abmessungen (450 mm und 600 mm)
  • Drehrichtung des Daumenrads: rechts

Technische Informationen


Attribute
Öffnung13
Länge100 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Endbearbeitungverchromt
317,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
377,71 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen