865260 Ringmaulschlüssel DIN3113A 12mm
Kombinationsschlüssel, metrisch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:4972148
Roebuck:865260
Rubix:3240507
EAN:3660338196218

Dokumente
Produktdetails : 865260 Ringmaulschlüssel DIN3113A 12mm
ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Geschmied/ aus feinstem Chrom-Vanadium-Stahl.
Schaft mit Satinoberfläche, polierte Backen und kompl/t verchromt.
Mit 15°-Bogen für eiaches Manövrieren auf ebenen Flächen.
Geschmied/ aus feinstem Chrom-Vanadium-Stahl.
Schaft mit Satinoberfläche, polierte Backen und kompl/t verchromt.
Mit 15°-Bogen für eiaches Manövrieren auf ebenen Flächen.
Ringmaulschlüssel Öffnung 12 mm
Stärken
Ausgezeichneter Handgriff
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 12 |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Typ | gabelschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,50 € exkl. MwSt.
/ 15 Stück
48,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage