8298263 Megagear Ratschen-Ringmaulschlüssel gerade 17mm

Megagear Multiratsche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:8298263
Rubix:3240259
EAN:3660338518973
8298263 Megagear Ratschen-Ringmaulschlüssel gerade 17mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung17
Länge226 mm
Typratschenschlüssel

Produktdetails : 8298263 Megagear Ratschen-Ringmaulschlüssel gerade 17mm


Mattes Satin-Finish.
Robustes 120-Zahn-Ratschensystem.
3o-Wiederherstellungswinkel bedeutet, dass es in engen Bereichen eingesetzt werden kann.
Es ist beständig gegenüber den Anforderungen der ANSI- und DIN-Normen für:- Drehmomentbeständigkeit (635 N·m)- Lebenszyklus (Verschleißtest)
Megagear Ratschen-Ringmaulschlüssel 17 mm

Technische Informationen


Attribute
Öffnung17
Länge226 mm
Typratschenschlüssel
30,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,53 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std