865248 Doppelmaulschlüssel DIN3110 21x23mm

Doppelmaulschlüssel, metrisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:865248
Rubix:3240242
EAN:3660338196119
865248 Doppelmaulschlüssel DIN3110 21x23mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung21x23
Länge247 mm
Typgabelschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 865248 Doppelmaulschlüssel DIN3110 21x23mm


DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
Geschmied/ aus feinstem Chrom-Vanadium-Stahl.
Schaft mit Satinoberfläche, polierte Backen und kompl/t verchromt.
Maulschlüssel Öffnung 21x23 mm

Technische Informationen


Attribute
Öffnung21x23
Länge247 mm
Typgabelschlüssel
Endbearbeitungverchromt
37,30 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
44,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen