865258 Ringmaulschlüssel DIN3113A 10mm
Kombinationsschlüssel, metrisch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:4972146
Roebuck:865258
Rubix:3049439
EAN:3660338196195

Dokumente
Produktdetails : 865258 Ringmaulschlüssel DIN3113A 10mm
ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Geschmied/ aus feinstem Chrom-Vanadium-Stahl.
Schaft mit Satinoberfläche, polierte Backen und kompl/t verchromt.
Mit 15°-Bogen für eiaches Manövrieren auf ebenen Flächen.
Geschmied/ aus feinstem Chrom-Vanadium-Stahl.
Schaft mit Satinoberfläche, polierte Backen und kompl/t verchromt.
Mit 15°-Bogen für eiaches Manövrieren auf ebenen Flächen.
Stärken
Ausgezeichneter Handgriff
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 10 |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Typ | gabelschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std