8298265 Megagear Ratschen-Ringmaulschlüssel gerade 19mm

Megagear Multiratsche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:8298265
Rubix:3240261
EAN:3660338518997
8298265 Megagear Ratschen-Ringmaulschlüssel gerade 19mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung19
Länge248 mm
Typratschenschlüssel

Produktdetails : 8298265 Megagear Ratschen-Ringmaulschlüssel gerade 19mm


Mattes Satin-Finish.
Robustes 120-Zahn-Ratschensystem.
3o-Wiederherstellungswinkel bedeutet, dass es in engen Bereichen eingesetzt werden kann.
Es ist beständig gegenüber den Anforderungen der ANSI- und DIN-Normen für:- Drehmomentbeständigkeit (635 N·m)- Lebenszyklus (Verschleißtest)
Megagear Ratschen-Ringmaulschlüssel 19 mm

Technische Informationen


Attribute
Öffnung19
Länge248 mm
Typratschenschlüssel
33,99 exkl. MwSt.
/ Stück
40,45 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std