4972107 Rollgabelschluessel phosphatiert 200mm mit Komfortgriff

Schraubenschlüssel, Komfortgriff, einstellbare weite Öffnung - Phosphat

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:4972107
Rubix:2011078
EAN:3660338516658
4972107 Rollgabelschluessel phosphatiert 200mm mit Komfortgriff

Technische Zusammenfassung

Öffnung30
Länge200 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4972107 Rollgabelschluessel phosphatiert 200mm mit Komfortgriff


ISO 6787:2001 / DIN 3117:1998
Chrom-Vanadium-Stahl.
Dünnere Klemmbacken und ein nicht herausragender Zylinder ermöglichen das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
Ein ergonomischer Griff mit Ummantelung sorgt für mehr Komfort und Griffigkeit.
Eine Messskala gibt die ungefähre Größe der Muttern, Rohre usw. an.
Die große Öffnung bi// bis zu 25 % mehr Kapazität.

Technische Informationen


Attribute
Öffnung30
Länge200 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Endbearbeitungphosphat
305,10 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
363,07 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage