Spannschlüssel Roebuck 880459, Typ: Ring-Maulschlüssel | Öffnung: 18x19 | Länge: 285 mm

DOPPELT GEKRÖPFTER RINGSCHLÜSSEL - METRISCH

Siehe technische Informationen
Referenzen
Roebuck:880459
Rubix:3240531
EAN:3660338338625
880459 Doppelringschlüssel gekr. DIN838 18x19mm
Technische Zusammenfassung
Öffnung18x19
Länge285 mm
Typring-maulschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 880459 Doppelringschlüssel gekr. DIN838 18x19mm


DIN ISO 691 / DIN ISO 1711-1/   ISO 10104/ DIN 838
Ringschlüssel 18x19

Technische Informationen


Attribute
Öffnung18x19
Länge285 mm
Typring-maulschlüssel
Endbearbeitungverchromt
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,30 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
89,61 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen