Referenzen
Festo:LFR-3/4-D-MAXI
Rubix:439943
Hersteller:159632
EAN:4052568006358

Produktdetails : LFR-3/4-D-MAXI Filter-Regelventil, Reihe D
Filter-Regelventil LFR-3/4-D-MAXI mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Filter-Regelventil LFR-3/4-D-MAXI mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 360x140x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1568 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
| Werkstoff | zink-druckguß |
| Volumenstrom | 9700 l/min |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Anschluss 1 | 3/4 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
350,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
416,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen