9886700025 Stützteller QCR 50,8mm hart FORMAT
FORMAT Stützteller QCR, mit Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:9886700025
Rubix:3853504
Hersteller:4333097031111
EAN:4333097031111
Produktdetails : 9886700025 Stützteller QCR 50,8mm hart FORMAT
- Stützteller für ROLOC™-System
- Schaft-Ø 6 mm
- Ø 50,8 mm
- Härte: hart
Einsatzempfehlung:
- Weiche Stützteller für Arbeiten an Konturen und Wölbungen, zum Feinschliff und zum Einsatz auf empfi ndlichen Materialien.
- Mittelharte Stützteller bieten einen Kompromiss aus der Anpassungsfähigkeit von weichen Stütztellern und der höheren Abtragsleistung von harten Stützteller und sind daher gut für den universellen Einsatz geeignet.
- Harte Stützteller bieten eine bessere Kontrolle, höheren Abtrag und sind somit optimal für die Flächenbearbeitung und das Entgraten geeignet.
- Schaft-Ø 6 mm
- Ø 50,8 mm
- Härte: hart
Einsatzempfehlung:
- Weiche Stützteller für Arbeiten an Konturen und Wölbungen, zum Feinschliff und zum Einsatz auf empfi ndlichen Materialien.
- Mittelharte Stützteller bieten einen Kompromiss aus der Anpassungsfähigkeit von weichen Stütztellern und der höheren Abtragsleistung von harten Stützteller und sind daher gut für den universellen Einsatz geeignet.
- Harte Stützteller bieten eine bessere Kontrolle, höheren Abtrag und sind somit optimal für die Flächenbearbeitung und das Entgraten geeignet.
FORMAT Stützteller QCR, mit Schaft, Ø 50,8 mm, hart
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 50,8 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

