9886879005 Grobreinigungsscheibe QCRØ 76 mm soft FORMAT
FORMAT Grobreinigungsscheibe, soft, QCR
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:9886879005
Rubix:3853420
Hersteller:4333097031395
EAN:4333097031395
Produktdetails : 9886879005 Grobreinigungsscheibe QCRØ 76 mm soft FORMAT
- Grobreinigungsscheibe für ROLOC™-System
- Besonders fl exibles und weiches Reinigungsvlies, optimale Anpassung an die Werkstückkontur - Kunstharzgebundenes Keramik-Korundkorn, aggressiver Kornbindemittelaufbau - Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen - Ideal für dünne Bleche und gewölbte Flächen - Zum Reinigen von Schweißnähten und zum Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Farben, Kleber und Rost sowie zum Erzeugen eines gleichmäßigen Finishs - Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium, NE-Metall, Kunststoff/GFK, Holz, Stein und Farbe/Lack, weiterhin geeignet für hochwarmfestes Metall - Ø 76,2 mm - Feinheitsgrad: grob - Max. Drehzahl pro Minute: 7.000
- Besonders fl exibles und weiches Reinigungsvlies, optimale Anpassung an die Werkstückkontur - Kunstharzgebundenes Keramik-Korundkorn, aggressiver Kornbindemittelaufbau - Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen - Ideal für dünne Bleche und gewölbte Flächen - Zum Reinigen von Schweißnähten und zum Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Farben, Kleber und Rost sowie zum Erzeugen eines gleichmäßigen Finishs - Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium, NE-Metall, Kunststoff/GFK, Holz, Stein und Farbe/Lack, weiterhin geeignet für hochwarmfestes Metall - Ø 76,2 mm - Feinheitsgrad: grob - Max. Drehzahl pro Minute: 7.000
FORMAT Grobreinigungsscheibe, soft, QCR, Ø 76,2 mm, grob
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 76,2 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

