9883300115 Grobreinigungsscheibe mit Teller 115mm
FORMAT Grobreinigungsscheibe, grob
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:83300115, 9883300115
Rubix:1560601
Hersteller:83300115
EAN:4317784464765

Produktdetails : 9883300115 Grobreinigungsscheibe mit Teller 115mm
- Grobreinigungsscheibe mit Teller
- Offen strukturiertes, flexibles Reinigungsvlies
- Kunstharzgebundenes Silicium-Carbid-Korn, weniger aggressiver Kornbindemittelaufbau
- Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen
- Schnelle Reinigungsleistung bei kühlem Schliff und hoher Anpassungsfähigkeit
- Für den Einsatz auf Winkelschleifern
- Zum Reinigen von Schweißnähten und zum Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Farben, Kleber und Rost
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium, NE-Metall, Kunststoff/GFK, Holz, Stein und Farbe/Lack
- Normbohrung: 22,23 mm
- Ø 115 mm
- Max. Drehzahl pro Minute: 11.000
- Offen strukturiertes, flexibles Reinigungsvlies
- Kunstharzgebundenes Silicium-Carbid-Korn, weniger aggressiver Kornbindemittelaufbau
- Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen
- Schnelle Reinigungsleistung bei kühlem Schliff und hoher Anpassungsfähigkeit
- Für den Einsatz auf Winkelschleifern
- Zum Reinigen von Schweißnähten und zum Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Farben, Kleber und Rost
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium, NE-Metall, Kunststoff/GFK, Holz, Stein und Farbe/Lack
- Normbohrung: 22,23 mm
- Ø 115 mm
- Max. Drehzahl pro Minute: 11.000
FORMAT Grobreinigungsscheibe, grob, mit Teller Ø 115 mm
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 115 mm |
|---|---|
| Breite | 115 mm |
| Körnung | grob |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
