SO70 1 l Flasche mit perma Food grade oil NSF H1 SO70
Food grade oil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Perma:107473
Rubix:694942
EAN:4061201060824


Technische Zusammenfassung
| Packung | flasche |
|---|---|
| Nutzung | für lebensmittel- und pharmazieindustrie geeignet |
| Viskosität bei 40 °C | 220 mm²/s |
Dokumente
Produktdetails : SO70 1 l Flasche mit perma Food grade oil NSF H1 SO70
1 l Bottle with perma Food grade oil NSF H1 SO70
Perma Ölbehälter STAR befüllt mit PERMA SO70, einem Schmieröl für die Lebensmittel- und pharmazeutische Industrie. Das Öl weist gute Verschleißschutz- und EP-Merkmale sowie ein gutes Kälteverhalten auf. Es bietet zudem einen guten Korrosionsschutz, hohe Alterungs- und Oxidationsstabilität, ist scherstabil und nicht schäumend. Dieser Schmierstoff ist als H1-Produkt zertifiziert, d.h. er wurde für den gelegentlichen, technisch unvermeidbaren Kontakt mit Lebensmitteln entwickelt und registriert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1020 g |
|---|---|
| Packung | flasche |
| Nutzung | für lebensmittel- und pharmazieindustrie geeignet |
| Viskosität bei 40 °C | 220 mm²/s |
| Zusammensetzung | ester / pao |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage