FNC-32 Flanschbefestigung

FNC-Flanschbefestigung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FNC-32
Rubix:424111
Hersteller:174376
EAN:4052568037574
FNC-32 Flanschbefestigung

Technische Zusammenfassung

Typflanschmontage
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FNC-32 Flanschbefestigung


Flanschbefestigung FNC-32 Größe=32, Entspricht Norm=ISO 15552 (zuvor auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC=1, Umgebungstemperatur=-40 – 150 °C, Produktgewicht=221 g
Flanschbefestigung FNC-32 Baugröße=32, Entspricht Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=221 g

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)85x19x53 mm
Bruttogewicht212,27 g
Typflanschmontage
Anschluss 132 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode73181900
20,96 exkl. MwSt.
/ Stück
24,94 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen