C85C25 Gegenlager

C85 Befestigungswinkel

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:C85C25
Rubix:1251886
Hersteller:C85C25
EAN:3618035499538
C85C25 Gegenlager

Technische Zusammenfassung

Typquadratische verbindung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C85C25 Gegenlager


Die C85-Baureihe entspricht ISO 6432 und CETOP RP52P. C85 ist erhältlich in Bohrgrößen von 8 mm bis 25 mm mit Standardhüben von 10 bis 300 mm. Die Konstruktion der Stangendichtung verhindert das Eindringen von Staub und die Effektivität dieser Dichtung geht soweit, dass C85 für den Einsatz in extremen Staubarrealen geeignet ist. Mit abriebfesten Verpackungen und austauschbaren Nasendichtungen bietet C85 eine außergewöhnliche Lebensdauer.
Gegenlager

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht85 g
Typquadratische verbindung
Zylinderdurchmesser25 mm
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84833080
6,22 exkl. MwSt.
/ Stück
7,40 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std