NEFC-M12G5-0.3-U1G5 Adapter

NEFC Adapter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NEFC-M12G5-0.3-U1G5
Rubix:445722
Hersteller:547432
EAN:4052568016159
NEFC-M12G5-0.3-U1G5 Adapter

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : NEFC-M12G5-0.3-U1G5 Adapter


Adapter NEFC-M12G5-0.3-U1G5 CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-Richtlinie für EMV, Schutzart=IP20, Umgebungstemperatur=-5 – 50 °C, Elektrischer Anschluss=(* Stecker, * M12x1, * 5-polig), Kabelstruktur=4 x 0,34 mm².
Adapter NEFC-M12G5-0.3-U1G5 CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Schutzart=IP20, Umgebungstemperatur=-5 - 50 °C, Elektrischer Anschluss=(* Stecker, * M12x1, * 5-polig), Kabelaufbau=4x0,34

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)200x40x135 mm
Bruttogewicht198,5 g
Typadapter
Anschluss 1m12
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
232,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
276,83 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage