CS5100 Schwenkbefestigung

C95/CP95 Befestigungswinkel

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CS5100
Rubix:705670
Hersteller:CS5100
EAN:3618035667494
CS5100 Schwenkbefestigung

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : CS5100 Schwenkbefestigung


Der C95 ist ISO VDMA24562-auswechselbar und gebraucht eine Spurstangenkonstruktion. Zusätzlich zu den Standardkissen und dem Verschleißband verfügt C95 über eine „potenzialfreie“ Dämpfungsdichtung, die den Betrieb erheblich verbessert. Die exklusive als „8“ geformte SMC-Dichtung gewährleistet eine lange Lebensdauer.
Schwenkbefestigung Hinten

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1780 g
Typzapfen
Zylinderdurchmesser100 mm
HerkunftslandFR
Zolltarifcode73072290
120,33 exkl. MwSt.
/ Stück
143,19 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen