SG-M10 Gabelkopf

SG-Gabelkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SG-M10
Rubix:157498
Hersteller:2674
EAN:4052568000356
SG-M10 Gabelkopf

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : SG-M10 Gabelkopf


Gabelkopf SG-M10 mit Sechskantmutter, für Schwenkzylindermontage (Kolbenstangenseite) nach DIN ISO 8140. Größe=M10, Basierend auf Norm=ISO 8140, Entspricht Norm=DIN 71752, Gewindeanschluss=Innengewinde M10, Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC=1
Gabelkopf SG-M10 mit Sechskantmutter, für schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8140. Baugröße=M10, Basierend auf Norm=ISO 8140, Entspricht Norm=DIN 71752, Gewindeanschluss=Innengewinde M10, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)54x42x25 mm
Bruttogewicht100,66 g
Typgabelkopf
Anschluss 1m10
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879059
5,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std