SMB-8E Befestigungsbausatz

SMB-Montagesatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SMB-8E
Rubix:424305
Hersteller:178230
EAN:4052568038748
SMB-8E Befestigungsbausatz

Technische Zusammenfassung

Typmontagesatz für zylinderschalter und -sensoren
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SMB-8E Befestigungsbausatz


Montagesatz SMB-8E für alle Näherungsschalter der Baureihe 8E. Größe=8, Werkstoffangaben, Profil=(* Aluminium, * anodisiert), Anm. zum Werkstoff=entspricht RoHS, Daten zum Schraubenwerkstoff=hochlegierter Stahl, nichtrostend
Befestigungsbausatz SMB-8E passend für alle Näherungsschalter der Baureihe 8E. Baugröße=8, Werkstoffinformation Profil=(* Aluminium, * eloxiert), Werkstoffhinweis=RoHS konform, Werkstoffinformation Schrauben=hochlegierter Stahl rostfrei

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)21x21x8 mm
Bruttogewicht9,23 g
Typmontagesatz für zylinderschalter und -sensoren
Anschluss 18 mm
HerkunftslandBG
Zolltarifcode73182900
6,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,90 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen