KJ4D Gelenkkopf

C85 Achsschenkelgelenk

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KJ4D
Rubix:2174983
Hersteller:KJ4D
EAN:3618036078060
KJ4D Gelenkkopf

Technische Zusammenfassung

Typachsschenkelgelenk
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KJ4D Gelenkkopf


Die Baureihe C85 entspricht der ISO 6432 und CETOP RP52P. Die C85 ist in Bohrungsgrößen von 8 mm bis 25 mm mit Standardhüben von 10 mm bis 300 mm erhältlich. Die einzigartige Konstruktion der Stangenpackung verhindert das Eindringen von Staub, und die Wirksamkeit der Dichtung ist so hoch, dass die C85 für den Einsatz in extrem staubigen Umgebungen geeignet ist. Mit abriebfesten Packungen und austauschbaren Nasendichtungen bietet die C85 eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Typachsschenkelgelenk
Anschluss 1m4
Zylinderdurchmesser10 mm
12,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,48 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen