VITAL 117 6 Flüssigkeitsschutzhandschuh Vital 117 blau Gr. 6
Flüssigkeitsschutzhandschuh Vital 117 blau
Siehe technische InformationenReferenzen
MAPA:34117096
Rubix:1686112
Hersteller:34117096
EAN:3245421171268



Produktdetails : VITAL 117 6 Flüssigkeitsschutzhandschuh Vital 117 blau Gr. 6
Der Flüssigkeitsschutzhandschuh Vital 117 von Mapa ist ein hochwertiges persönliches Schutzausrüstungsprodukt, das optimalen chemischen Schutz bietet und zugleich außergewöhnlichen Komfort und Fingerfertigkeit garantiert. Dieser Handschuh ist aus natürlichem Latex hergestellt und mit einer Baumwollflockung versehen. Er eignet sich ideal für die Verwendung in weniger aggressiven Umgebungen.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh zeichnet sich durch seine Flexibilität und Feinheit aus und ermöglicht, durch die Geschmeidigkeit des natürlichen Latex, eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit. Seine Widerstandsfähigkeit gegen verdünnte Säuren und Reinigungsmittel macht ihn zu einer zuverlässigen Wahl für leichte Arbeiten, welche chemischen Schutz erfordern. Zusätzlich sorgt die Baumwollflockung für eine effektive Schweißabsorption und erhöht somit den Tragekomfort bei längerer Nutzung. Dieser Handschuh ist nicht für den Umgang mit schweren, scharfkantigen oder abrasiven Gegenständen geeignet.
Spezifikationen:
• Material: Naturlatex
• Innenbeschichtung: Baumwollflockung
• Außenbeschichtung: rutschfeste Struktur
• Chemikalienbeständigkeit: Natronlauge 40 %, Wasserstoffperoxid 30 %, Formaldehyd 37 %
• Stulpe: Gerade Form
• Farbe: Blau
• Länge: 30 cm
• Dicke: 0,35 mm
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10
• Verpackung: Beutel mit 10 Paaren, einzeln verpackt
Normen:
Der Vital 117 Flüssigkeitsschutzhandschuh von Mapa erfüllt die Normen EN 388 (Schutzniveau 0010X), EN ISO 374-1 (Typ B: KPT), EN ISO 374-5 (Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren) sowie EN 421 (Schutz vor radioaktiver Kontamination). Darüber hinaus ist er gemäß EN 21420 zertifiziert und erreicht einen Geschicklichkeitsgrad von 5/5.
Markeninformationen:
Mapa wurde 1948 gegründet und brachte seinen ersten beflockten Handschuh im Jahr 1957 auf den Markt. Die Marke ist auf Handschutz spezialisiert und hat ihr Angebot international mit Produkten für anspruchsvolle industrielle Umgebungen erweitert. Heute ist Mapa in einer Vielzahl von Ländern vertreten und setzt kontinuierlich auf Innovation im Bereich der Schutzhandschuhe.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh zeichnet sich durch seine Flexibilität und Feinheit aus und ermöglicht, durch die Geschmeidigkeit des natürlichen Latex, eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit. Seine Widerstandsfähigkeit gegen verdünnte Säuren und Reinigungsmittel macht ihn zu einer zuverlässigen Wahl für leichte Arbeiten, welche chemischen Schutz erfordern. Zusätzlich sorgt die Baumwollflockung für eine effektive Schweißabsorption und erhöht somit den Tragekomfort bei längerer Nutzung. Dieser Handschuh ist nicht für den Umgang mit schweren, scharfkantigen oder abrasiven Gegenständen geeignet.
Spezifikationen:
• Material: Naturlatex
• Innenbeschichtung: Baumwollflockung
• Außenbeschichtung: rutschfeste Struktur
• Chemikalienbeständigkeit: Natronlauge 40 %, Wasserstoffperoxid 30 %, Formaldehyd 37 %
• Stulpe: Gerade Form
• Farbe: Blau
• Länge: 30 cm
• Dicke: 0,35 mm
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10
• Verpackung: Beutel mit 10 Paaren, einzeln verpackt
Normen:
Der Vital 117 Flüssigkeitsschutzhandschuh von Mapa erfüllt die Normen EN 388 (Schutzniveau 0010X), EN ISO 374-1 (Typ B: KPT), EN ISO 374-5 (Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren) sowie EN 421 (Schutz vor radioaktiver Kontamination). Darüber hinaus ist er gemäß EN 21420 zertifiziert und erreicht einen Geschicklichkeitsgrad von 5/5.
Markeninformationen:
Mapa wurde 1948 gegründet und brachte seinen ersten beflockten Handschuh im Jahr 1957 auf den Markt. Die Marke ist auf Handschutz spezialisiert und hat ihr Angebot international mit Produkten für anspruchsvolle industrielle Umgebungen erweitert. Heute ist Mapa in einer Vielzahl von Ländern vertreten und setzt kontinuierlich auf Innovation im Bereich der Schutzhandschuhe.
Stärken
• Hervorragende Fingerfertigkeit für feine und präzise Arbeiten
• Gute Beständigkeit gegen verdünnte Säuren und Reinigungsmittel
• Komfort und Schweißabsorption dank Baumwollflockung
• Langlebigkeit und Zuverlässigkeit für effektiven chemischen Schutz
• Gute Beständigkeit gegen verdünnte Säuren und Reinigungsmittel
• Komfort und Schweißabsorption dank Baumwollflockung
• Langlebigkeit und Zuverlässigkeit für effektiven chemischen Schutz
Anwendungen
Der Vital 117 eignet sich ideal für verschiedene industrielle Anwendungen, wie z.B. Präzisionsmechanik, Reinigung im öffentlichen Bereich, Montage kleiner, nicht fettiger Teile und den Umgang mit Haushaltsreinigern.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 6 |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Chemikalienschutzwert | kpt |
| Hauptmaterial | latex |
| Schutzklasse | nein |
| Farbe | schwarz |
| Stärke | 0,35 mm |
| Werkstoff | naturlatex |
| Zolltarifcode | 40151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Paar
86,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage