HARPON 325 10 Flüssigkeitsschutzhandschuh Harpon 325 orange Gr. 10
Flüssigkeitsschutzhandschuh Harpon 325 orange
Siehe technische InformationenReferenzen
MAPA:325-10
Rubix:1687323
Hersteller:34325120
EAN:3245423251203

Produktdetails : HARPON 325 10 Flüssigkeitsschutzhandschuh Harpon 325 orange Gr. 10
Der Harpon 325 ist ein Chemikalienschutzhandschuh aus Naturlatex, der für Umgebungen entwickelt wurde, in denen mechanische und chemische Risiken gleichzeitig auftreten. Seine lange Stulpe und die verstärkte Grip-Oberfläche gewährleisten einen sicheren Halt beim Umgang mit schweren, rauen oder rutschigen Gegenständen, auch bei längerer Exposition.
Eigenschaften:
Dies ist ein flüssigkeitsdichter Chemikalienschutzhandschuh, der für häufige Handhabungen und den Dauereinsatz konzipiert ist. Seine Beschichtung aus Naturlatex bildet eine Barriere gegen bestimmte Chemikalien sowie gegen Feuchtigkeit. Die Außenseite mit verstärktem Grip verbessert die Griffigkeit beim Handling schwerer oder rutschiger Gegenstände, insbesondere in kalten oder feuchten Umgebungen.
Im Inneren sorgt das textile Trägermaterial für mehr Komfort bei längerer Nutzung und trägt zur Wärmedämmung bei. Die lange Stulpe schützt den Unterarm vor aggressiven Substanzen. Zudem reduziert die Silikonfreiheit das Risiko von Rückständen oder Oberflächenfehlern auf empfindlichen Materialien vor dem Lackieren, wie z. B. Blech oder Glas.
Spezifikationen:
• Material: Naturlatex
• Farbe: Orange
• Innenausführung: textiles Trägermaterial
• Außenverarbeitung: verstärkter Grip
• Länge: 370 mm
• Dicke: 1,35 mm
Normen:
• CE-Kennzeichnung - Kategorie III: persönliche Schutzausrüstung für schwere oder irreversible Risiken
• EN 388 (3141X): Norm für den Schutz gegen mechanische Risiken. Die Werte geben die Beständigkeit gegen Abrieb (3/4), Schnitt (1/5), Weiterreißen (4/4) und Durchstich (1/4) an
• EN ISO 374-1 - Typ B (KPT): Norm für den Schutz gegen Chemikalien. Die Klassifizierung Typ B bedeutet Beständigkeit gegen mindestens drei geprüfte Chemikalien, hier Natronlauge (K), Wasserstoffperoxid (P) und Formaldehyd (T)
• EN 407 (X2XXXX): Norm für den Schutz gegen thermische Risiken. Stufe 2 steht für Beständigkeit gegen Kontaktwärme
• EN ISO 21420 (Fingerfertigkeit 5/5): Norm mit allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe
Eigenschaften:
Dies ist ein flüssigkeitsdichter Chemikalienschutzhandschuh, der für häufige Handhabungen und den Dauereinsatz konzipiert ist. Seine Beschichtung aus Naturlatex bildet eine Barriere gegen bestimmte Chemikalien sowie gegen Feuchtigkeit. Die Außenseite mit verstärktem Grip verbessert die Griffigkeit beim Handling schwerer oder rutschiger Gegenstände, insbesondere in kalten oder feuchten Umgebungen.
Im Inneren sorgt das textile Trägermaterial für mehr Komfort bei längerer Nutzung und trägt zur Wärmedämmung bei. Die lange Stulpe schützt den Unterarm vor aggressiven Substanzen. Zudem reduziert die Silikonfreiheit das Risiko von Rückständen oder Oberflächenfehlern auf empfindlichen Materialien vor dem Lackieren, wie z. B. Blech oder Glas.
Spezifikationen:
• Material: Naturlatex
• Farbe: Orange
• Innenausführung: textiles Trägermaterial
• Außenverarbeitung: verstärkter Grip
• Länge: 370 mm
• Dicke: 1,35 mm
Normen:
• CE-Kennzeichnung - Kategorie III: persönliche Schutzausrüstung für schwere oder irreversible Risiken
• EN 388 (3141X): Norm für den Schutz gegen mechanische Risiken. Die Werte geben die Beständigkeit gegen Abrieb (3/4), Schnitt (1/5), Weiterreißen (4/4) und Durchstich (1/4) an
• EN ISO 374-1 - Typ B (KPT): Norm für den Schutz gegen Chemikalien. Die Klassifizierung Typ B bedeutet Beständigkeit gegen mindestens drei geprüfte Chemikalien, hier Natronlauge (K), Wasserstoffperoxid (P) und Formaldehyd (T)
• EN 407 (X2XXXX): Norm für den Schutz gegen thermische Risiken. Stufe 2 steht für Beständigkeit gegen Kontaktwärme
• EN ISO 21420 (Fingerfertigkeit 5/5): Norm mit allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe
Stärken
• Gute Griffigkeit beim Handling schwerer oder rutschiger Gegenstände dank verstärktem Grip
• Verbesserter Unterarmschutz durch lange Stulpe
• Hoher Tragekomfort bei längerem Einsatz durch internes textiles Trägermaterial
• Hohe Abriebfestigkeit trägt zu einer längeren Lebensdauer bei
• Barriere gegen bestimmte Chemikalien gemäß EN ISO 374-1 Typ B
• Verbesserter Unterarmschutz durch lange Stulpe
• Hoher Tragekomfort bei längerem Einsatz durch internes textiles Trägermaterial
• Hohe Abriebfestigkeit trägt zu einer längeren Lebensdauer bei
• Barriere gegen bestimmte Chemikalien gemäß EN ISO 374-1 Typ B
Anwendungen
Der MAPA Harpon 325 eignet sich für Handhabungsarbeiten in feuchten, kalten Umgebungen oder im Kontakt mit chemischen Substanzen. Sein verstärkter Grip erleichtert das Handling schwerer, rauer oder rutschiger Gegenstände. Bei Tätigkeiten in der Fischerei oder Austernzucht unterstützt er die Handhabung von Fisch oder feuchter Ausrüstung. Auch im Gemüsebau und in anderen landwirtschaftlichen Anwendungen ist er ideal für den Umgang mit Produkten oder Werkzeugen, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Der Handschuh kommt zudem bei Misch- oder Handhabungsarbeiten mit chemischen Produkten (Dichtmassen, Lösungsmittel, Reinigungsmittel usw.) zum Einsatz. Auch beim Umgang mit Tiefkühlprodukten oder bei Arbeiten in kalten Umgebungen profitieren Anwender von seiner thermischen Isolierung und der griffigen Oberfläche.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Länge | 370 mm |
| Chemikalienschutzwert | kpt |
| Hauptmaterial | latex |
| Stärke | 1,35 mm |
| Werkstoff | naturlatex |
| Zolltarifcode | 61161020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
369,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Paar
439,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
