HARPON 321 10 Flüssigkeitsschutzhandschuh Harpon 321 orange Gr. 10

Flüssigkeitsschutzhandschuh Harpon 321 orange

Siehe technische Informationen

Referenzen

MAPA:34321140
Rubix:1701722
Hersteller:34321140
EAN:3245423211207
HARPON 321 10 Flüssigkeitsschutzhandschuh Harpon 321 orange Gr. 10
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe10
Länge320 mm
Chemikalienschutzwertkpt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HARPON 321 10 Flüssigkeitsschutzhandschuh Harpon 321 orange Gr. 10


Dieser orangefarbene Harpon 321 Schutzhandschuh aus Naturkautschuklatex wurde speziell für einen optimalen Schutz in verschiedenen industriellen Umgebungen entwickelt. Seine gewellte Manschette und die Länge von 32 cm machen ihn zum idealen Begleiter für längere Einsätze. Der Handschuh ist chemikalienbeständig und bietet eine hohe Abriebfestigkeit, was seine Lebensdauer deutlich verlängert.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh besteht aus natürlichem Latex und bietet eine hervorragende thermische Isolation sowie optimalen Tragekomfort. Sein textiles Innenfutter verstärkt die Haltbarkeit und macht ihn für anspruchsvolle Arbeiten geeignet. Die verstärkte Griffbeschichtung auf der Außenseite sorgt für sicheren und effektiven Halt.

Spezifikationen:
• Material: Naturkautschuklatex
• Länge: 32 cm
• Dicke: 1,35 mm
• Manschette: gewellte Kante
• Farbe: orange
• Innenausstattung: textiles Futter
• Außenausstattung: verstärkter Grip
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9 und 10
• Verpackungseinheit: 1 Paar pro Beutel – 50 Paare pro Karton

Normen:
• EN 388 – 3141X
• EN ISO 374 - 1 Typ B KPT
• EN 407 – X2XXXX
• EN ISO 21420

Markeninformationen:
Mapa ist eine führende Marke im Bereich der Schutzhandschuhe und spezialisiert auf die Entwicklung innovativer Lösungen für den Handschutz. Mit über 70 Jahren Erfahrung setzt sich Mapa dafür ein, qualitativ hochwertige Produkte anzubieten, die Schutz, Komfort und Langlebigkeit vereinen. Die Marke bietet eine breite Auswahl an Handschuhen für verschiedene Branchen, darunter Industrie, Gesundheitswesen sowie die Lebensmittelverarbeitung und legt besonderen Wert auf Leistung und Einhaltung der Sicherheitsstandards. Die Marke ist bekannt für ihre Expertise und ihr Engagement zum Schutz der Beschäftigten in anspruchsvollen Umgebungen.

Stärken

• Hohe Abriebfestigkeit für eine erhöhte Langlebigkeit
• Textiles Innenfutter für komfortables Tragen über lange Zeiträume
• Optimale Wärmedämmung für Arbeiten mit tiefgekühlten Produkten
• Silikonfrei, um Spuren und Mängel an Metall- und Glasoberflächen vor der Lackierung zu vermeiden

Anwendungen

• Fischerei: Umgang mit Fisch
• Gartenbau- und Austernzuchtarbeiten
• Arbeiten im Kontakt mit gefrorenen Produkten
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe10
Länge320 mm
Chemikalienschutzwertkpt
Hauptmateriallatex
Schutzklassenein
Farbeorange
Stärke1,35 mm
Werkstoffnaturlatex
Zolltarifcode61161020
290,50 exkl. MwSt.
/ 50 Paar
345,70 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe