VITAL 181 8 Flüssigkeitsschutzhandschuh Vital 181 rot Gr. 8
Flüssigkeitsschutzhandschuh Duo-Nit 181 rot
Siehe technische InformationenReferenzen
MAPA:181-8
Rubix:1781690
Hersteller:34181128
EAN:3245421811287

Produktdetails : VITAL 181 8 Flüssigkeitsschutzhandschuh Vital 181 rot Gr. 8
Fingerfertigkeit und optimierte Resistenz gegenüber Ölen und Fetten, Material: Naturlatex/Nitril, Innen: velourisiert, Aussen: gekörnt chloriniert, Länge: 31 cm, Materialstärke: 0,40 mm, EN 388: 2110 Cat. 3, EN 374, VE: 10/100
MAPA Flüssigkeitsschutzhandschuh Duo-Nit 181 rot Gr. 8
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Länge | 310 mm |
| Chemikalienschutzwert | kpt |
| Hauptmaterial | latex |
| Schutzklasse | nein |
| Farbe | rot |
| Stärke | 0,4 mm |
| Werkstoff | naturlatex mit nitril gemischt |
| Zolltarifcode | 40151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Paar
235,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
