ALTO 258 7 Flüssigkeitsschutzhandschuh Alto 258 gelb Gr. 7
Flüssigkeitsschutzhandschuh Alto 258 gelb
Siehe technische InformationenReferenzen
MAPA:258-7
Rubix:1687360
Hersteller:34258317
EAN:3245422583176

Produktdetails : ALTO 258 7 Flüssigkeitsschutzhandschuh Alto 258 gelb Gr. 7
Dieser Handschuh ist für den chemischen Schutz bei häufigem Kontakt oder gelegentlichem Tragen konzipiert. Er kombiniert eine Barriere gegen bestimmte chemische Stoffe mit einer Griffsicherheit, die für industrielle Umgebungen geeignet ist. Seine Ausführung aus Naturlatex erfüllt die Anforderungen bei Handhabungs- und allgemeinen Wartungsarbeiten.
Eigenschaften:
Der MAPA Alto 258 ist ein Chemikalienschutzhandschuh aus Naturlatex, der für Situationen mit häufigem Kontakt oder gelegentlichem Einsatz vorgesehen ist. Seine Konstruktion umfasst eine innenliegende Baumwollbeflockung, die den Tragekomfort erhöht und zur Aufnahme von Schweiß bei längeren Einsätzen beiträgt. Die gerade Stulpe sorgt für einen durchgehenden Schutz im Bereich des Handgelenks.
Die Außenfläche verfügt über eine rutschhemmende Struktur. Diese Ausführung verbessert den Griff bei glatten Gegenständen, insbesondere bei Arbeiten in feuchter Umgebung oder bei Kontakt mit chemischen Rückständen. Der Handschuh bietet eine geeignete Beständigkeit gegenüber zahlreichen verdünnten Säuren sowie bestimmten chemischen Stoffen.
Spezifikationen:
• Material: Naturlatex
• Farbe: Gelb
• Innenverarbeitung: beflockt
• Außenverarbeitung: rutschhemmende Struktur
• Länge: 320 mm
• Dicke: 0,6 mm
Normen:
• EN ISO 374-1 Typ B (KPS): Schutz gegen spezifische Chemikalien, darunter Natronlauge 40 % (K), Wasserstoffperoxid 30 % (P) und Flusssäure 40 % (S)
• EN 388 (1X10X): Schutz gegen mechanische Risiken mit angegebenen Leistungsstufen für Abrieb (1/4), Weiterreißen (1/4) und Durchstich (0/4)
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen einschließlich Bakterien und Pilze
• EN 421: Schutz gegen radioaktive Kontamination
• EN ISO 21420: Fingerfertigkeit 5/5 gemäß normierter Prüfung
• Kategorie 3 (PSA) - notifizierte Stelle 0334: Ausrüstung für schwere Risiken mit Überwachung des Qualitätssicherungssystems
Eigenschaften:
Der MAPA Alto 258 ist ein Chemikalienschutzhandschuh aus Naturlatex, der für Situationen mit häufigem Kontakt oder gelegentlichem Einsatz vorgesehen ist. Seine Konstruktion umfasst eine innenliegende Baumwollbeflockung, die den Tragekomfort erhöht und zur Aufnahme von Schweiß bei längeren Einsätzen beiträgt. Die gerade Stulpe sorgt für einen durchgehenden Schutz im Bereich des Handgelenks.
Die Außenfläche verfügt über eine rutschhemmende Struktur. Diese Ausführung verbessert den Griff bei glatten Gegenständen, insbesondere bei Arbeiten in feuchter Umgebung oder bei Kontakt mit chemischen Rückständen. Der Handschuh bietet eine geeignete Beständigkeit gegenüber zahlreichen verdünnten Säuren sowie bestimmten chemischen Stoffen.
Spezifikationen:
• Material: Naturlatex
• Farbe: Gelb
• Innenverarbeitung: beflockt
• Außenverarbeitung: rutschhemmende Struktur
• Länge: 320 mm
• Dicke: 0,6 mm
Normen:
• EN ISO 374-1 Typ B (KPS): Schutz gegen spezifische Chemikalien, darunter Natronlauge 40 % (K), Wasserstoffperoxid 30 % (P) und Flusssäure 40 % (S)
• EN 388 (1X10X): Schutz gegen mechanische Risiken mit angegebenen Leistungsstufen für Abrieb (1/4), Weiterreißen (1/4) und Durchstich (0/4)
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen einschließlich Bakterien und Pilze
• EN 421: Schutz gegen radioaktive Kontamination
• EN ISO 21420: Fingerfertigkeit 5/5 gemäß normierter Prüfung
• Kategorie 3 (PSA) - notifizierte Stelle 0334: Ausrüstung für schwere Risiken mit Überwachung des Qualitätssicherungssystems
Stärken
• Hoher Tragekomfort durch Baumwollbeflockung zur verbesserten Schweißaufnahme
• Verbesserte Griffsicherheit bei glatten Gegenständen dank rutschhemmender Außenstruktur
• Zielgerichteter chemischer Schutz gegen mehrere definierte Stoffe - Typ B (KPS)
• Verbesserte Griffsicherheit bei glatten Gegenständen dank rutschhemmender Außenstruktur
• Zielgerichteter chemischer Schutz gegen mehrere definierte Stoffe - Typ B (KPS)
Anwendungen
Der Alto 258 wird in der mechanischen Industrie für die Montage und den Zusammenbau kleiner, nicht fettiger Teile sowie für kleinere Wartungsarbeiten eingesetzt. Ebenso findet er Anwendung in der chemischen Industrie bei allgemeinen Handhabungsarbeiten mit Kontakt zu bestimmten chemischen Stoffen. In der Luftfahrtindustrie eignet er sich für die Bearbeitung von Verbundwerkstoffen, insbesondere bei der Handhabung von Harzen. Sein chemischer Schutz und die angepasste Griffsicherheit ermöglichen den Einsatz in industriellen Umgebungen mit Kontakt zu konzentrierten Reinigungsmitteln und verschiedenen im Beständigkeitsverzeichnis aufgeführten Chemikalien.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 7 |
|---|---|
| Länge | 320 mm |
| Chemikalienschutzwert | kps |
| Hauptmaterial | latex |
| Schutzklasse | nein |
| Farbe | gelb |
| Stärke | 0,6 mm |
| Werkstoff | naturlatex |
| Zolltarifcode | 40151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Paar
180,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage