GIXSW 18 Gelenkkopf FLURO
FLURO® Gelenkkopf GIXSW Rechtsgewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:GIXSW 18
Rubix:1523182






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 46 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl 42crmo4, geschmiedet, verzinkt<br/> lagerschale: automatenstahl 11smn30+c, verzinkt, mit eingeklebtem ptfe-gewebe<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 23 mm<br/>länge bis mitte auge: 71 mm |
Dokumente
Produktdetails : GIXSW 18 Gelenkkopf FLURO
Gelenkkopf Maßreihe K mit Innengewinde und PTFE-Einlage. Für den Einsatz bei hoher dynamischer Zug-/ Druckbelastung.
Gehäuse: Vergütungsstahl 42CrMo4, geschmiedet, verzinkt
Lagerschale: Automatenstahl 11SMn30+C, verzinkt, mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 23 mm
Länge bis Mitte Auge: 71 mm
Lagerschale: Automatenstahl 11SMn30+C, verzinkt, mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 23 mm
Länge bis Mitte Auge: 71 mm
Stärken
∙ Wartungsfrei
∙ Hochleistung
Anwendungen
Einsatz bei hoher dynamischer Zug-/Druckbelastung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 46 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl 42crmo4, geschmiedet, verzinkt<br/> lagerschale: automatenstahl 11smn30+c, verzinkt, mit eingeklebtem ptfe-gewebe<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 23 mm<br/>länge bis mitte auge: 71 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gixsw |
| Innengewinde | m 18x1,5 |
| Dyn. Tragzahl | 64000 N |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Länge | 94 mm |
| Außendurchmesser | 46 mm |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage