EIL 10 D Gelenkkopf Maßreihe E FLURO
FLURO® Gelenkkopf EIL Linksgewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:EIL 10 D
Rubix:857987




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 28 mm |
| Werkstoff | gehäuse: automatenstahl 11smn30+c, gedreht, verzinkt<br/> lagerschale: wälzlagerstahl c45 mit eingeklebtem ptfe-gewebe<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der lauffläche<br/>breite innenring: 9 mm<br/>länge bis mitte auge: 43 mm |
Dokumente
Produktdetails : EIL 10 D Gelenkkopf Maßreihe E FLURO
Gelenkkopf Maßreihe E mit Innengewinde, mit wartungsfreiem Gelenklager. Für den Einsatz bei hohen, einseitig wirkenden Belastungen und geringer Einbaubreite.
Gehäuse: Automatenstahl 11SMn30+C, gedreht, verzinkt
Lagerschale: Wälzlagerstahl C45 mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der Lauffläche
Breite Innenring: 9 mm
Länge bis Mitte Auge: 43 mm
Lagerschale: Wälzlagerstahl C45 mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der Lauffläche
Breite Innenring: 9 mm
Länge bis Mitte Auge: 43 mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 28 mm |
| Werkstoff | gehäuse: automatenstahl 11smn30+c, gedreht, verzinkt<br/> lagerschale: wälzlagerstahl c45 mit eingeklebtem ptfe-gewebe<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der lauffläche<br/>breite innenring: 9 mm<br/>länge bis mitte auge: 43 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | ei..d |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Länge | 57 mm |
| Außendurchmesser | 29 mm |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen