PSF 30CR (RHP) Flanschlagereinheit RHP

Flanschlagergehäuselager/ Silver-Lube RHP

Siehe technische Informationen

Referenzen

RHP:PSF30CR
Rubix:2287443
Hersteller:PSF30CR R
EAN:00747023025060
PSF 30 CR RHP FLANSCHLAG Flanschlagereinheit

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Breite107,5 mm
Befestigungsabstand83 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PSF 30CR (RHP) Flanschlagereinheit RHP


Flanschlagergehäuselager/ -einsätze Silver-Lube, RHP

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht500 g
Innendurchmesser30 mm
Breite107,5 mm
Befestigungsabstand83 mm
Werkstoffgehäuse aus thermoplastischem harz (pbt); edelstahlkomponenten (ringe, käfig und kugeln, klemmschrauben, schmiernippel und befestigungsdistanzstücke); silikondichtung
Höhe31,5 mm
Länge107,5 mm
Seriepsf
Gesamtbreite Lager38,1 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen12 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r9050 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr15000 N
Außendurchmesser62 mm
Gewicht0,5 kg
84,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,88 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen