RCJY 45-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:RCJY45-XL-I
INA:RCJY45-XL
Rubix:15126
Hersteller:0945713760000
EAN:4054372845239


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 137 mm |
| Befestigungsabstand | 105 mm |
Produktdetails : RCJY 45-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten RCJY, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 137 mm |
| Befestigungsabstand | 105 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 137 mm |
| Serie | rcjy..-xl |
| Gesamtbreite Lager | 54,2 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort