Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Breite | 143 mm |
Befestigungsabstand | 111 mm |
Innendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Breite | 143 mm |
Befestigungsabstand | 111 mm |
Werkstoff | Stahl |
Höhe | 54,6 mm |
Länge | 143 mm |
Serie | UCF |
Gesamtbreite Lager | 51,6 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrungen | 16 mm |
Anzahl Löcher | 4 |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35000 N |
Außendurchmesser | 54,6 mm |
Zolltarifcode | 84832000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std