TME 75-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:TME75-XL
Rubix:15866
Hersteller:0009802180000
EAN:4012802818291
TME 75-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser75 mm
Breite67 mm
Befestigungsabstand184 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TME 75-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten TME, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, T-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)67x220x150 mm
Bruttogewicht5360 g
Innendurchmesser75 mm
Breite67 mm
Befestigungsabstand184 mm
Werkstoffstahl
Länge220 mm
Serietme..-xl
Statische Tragzahl, radial - C0r44500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr62000 N
Außendurchmesser220 mm
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
346,98 exkl. MwSt.
/ Stück
412,91 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std