PCJ 40-TV-FA125.5 (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:PCJ40-TV-FA125.5
Rubix:448637
Hersteller:0573412650000
EAN:4012802831207


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 130 mm |
| Befestigungsabstand | 102 mm |
Produktdetails : PCJ 40-TV-FA125.5 (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit PCJ..-TV
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 55,8x130x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1050 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 130 mm |
| Befestigungsabstand | 102 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | pcj..-tv |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34500 N |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std