GEHCJT03-GG (INA) Flanschlagergehäuse INA

Flanschlagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GEHCJT03-GG
Rubix:2467751
Hersteller:0872701960000
EAN:4054372449628
GEHCJT03-GG (INA) Flanschlagergehäuse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Breite25 mm
Werkstoffgusseisen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GEHCJT03-GG (INA) Flanschlagergehäuse INA


Flanschlager-Gehäuseeinheiten Einbaulager in korrosionsbeständiger VA-Ausführung oder mit Corrotect ®-Beschichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Breite25 mm
Werkstoffgusseisen
Befestigungsabstand76,5 mm
Lagertypradiales kugellager
Höhe99 mm
Lagereinheitstypflanschgehäuse (zwei schrauben), gehäuse ohne lager
Länge57 mm
Anzahl Löcher2
Außendurchmesser99 mm
Bauformflanschlagergehäuse mit zwei schrauben (oval)
Dichtungoffen
9,50 exkl. MwSt.
/ Stück
11,31 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen