PF 203 (SNR) Flanschlagergehäusepaar rund SNR
Flanschlagergehäuse PF200
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:PF.203
Rubix:995199
EAN:3413529577408


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Breite | 19,1 mm |
| Werkstoff | stahlblech |
Produktdetails : PF 203 (SNR) Flanschlagergehäusepaar rund SNR
Flanschlagergehäusepaar rund SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Breite | 19,1 mm |
| Werkstoff | stahlblech |
| Befestigungsabstand | 63,5 mm |
| Lagertyp | radiales kugellager |
| Höhe | 24,1 mm |
| Lagereinheitstyp | gehäuseeinheit mit gepresstem stahlflansch |
| Länge | 81 mm |
| Anzahl Löcher | 3 |
| Außendurchmesser | 27,2 mm |
| Bauform | rundflansch mit drei schrauben |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,06 € exkl. MwSt.
/ Paar
3,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen