Referenzen
SNR:FC217
Rubix:676482
EAN:3413520565138

Produktdetails : FC 217 (SNR) Flanschlagergehäuse rund SNR
Rundes Flanschlagergehäuse mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar ohne Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Breite | 69,6 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Befestigungsabstand | 208 mm |
| Höhe | 250 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 119 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen