USF 21236 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Flanschlagereinheit USF200
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:USF21236
Rubix:915050
Hersteller:USF212-36
EAN:3413520678265




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
|---|---|
| Breite | 53,7 mm |
| Befestigungsabstand | 143 mm |
Produktdetails : USF 21236 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Flanschlagereinheit viereckig SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
|---|---|
| Breite | 53,7 mm |
| Befestigungsabstand | 143 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | usf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 32800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 52500 N |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Gewicht | 4,13 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage